ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCU2105R5 Telaio cavi sup. 200x1000x500 - MCU2105R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
RAL-Nummer (ähnlich) - 7035
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
86 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574188563
Artikelnummer
HOFMCU2105R5
Herstellernummer
MCU2105R5
Hersteller
HOF
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Breite:
1000 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
500 mm


