Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCU2065R5 Telaio cavi sup. 200x600x500 - MCU2065R5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCU2065R5 Telaio cavi sup. 200x600x500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574126282

Artikelnummer

HOFMCU2065R5

Herstellernummer

MCU2065R5

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Breite:

600 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

500 mm

This frame creates additional space in the top and can be segregated from the enclosure This Front/Rear Top Frames, MCU, MCU2065R5 item measures 200x600x500mm with a material of Steel color Light Gray.