Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCSS20066-316 DA PAVIMENTO 2000X600X600 - MCSS20066-316

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCSS20066-316 DA PAVIMENTO 2000X600X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574191716

Artikelnummer

HOFMCSS20066-316

Herstellernummer

MCSS20066-316

Hersteller

HOF

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP55

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Mit Montageplatte:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

12

Da pavimento, 2000x600x600, Armadio componibile, 1 porta, con MP, acciaio inox 316, IP55