ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCSL22088R5 Armadio 2200x800x800 - MCSL22088R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
RAL-Nummer - 7.04
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8713574191341
Artikelnummer
HOFMCSL22088R5
Herstellernummer
MCSL22088R5
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
RAL-Nummer:
7.04
Farbe:
Edelstahl
The mild steel combinable floor standing enclosure range, MCSL, is available off the shelf in many different sizes, and is ideal for power distribution applications. This Combinable Floor Standing Enclosure, MCSL-PD, MCSL22088R5 item measures 2200x800x800 inches with a material of Mild Steel colored Light Gray.


