Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCSL22086R5 Armadio 2200x800x600 - MCSL22086R5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCSL22086R5 Armadio 2200x800x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • RAL-Nummer - 7.04

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574126329

Artikelnummer

HOFMCSL22086R5

Herstellernummer

MCSL22086R5

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

RAL-Nummer:

7.04

Farbe:

Edelstahl

The mild steel combinable floor standing enclosure range, MCSL, is available off the shelf in many different sizes, and is ideal for power distribution applications. This Combinable Floor Standing Enclosure, MCSL-PD, MCSL22086R5 item measures 2200x800x600 inches with a material of Mild Steel colored Light Gray.