ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCSL20106R5 Armadio 2000x1000x600 - MCSL20106R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
RAL-Nummer - 7.04
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8713574127043
Artikelnummer
HOFMCSL20106R5
Herstellernummer
MCSL20106R5
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
RAL-Nummer:
7.04
Farbe:
Edelstahl
The mild steel combinable floor standing enclosure range, MCSL, is available off the shelf in many different sizes, and is ideal for power distribution applications. This Combinable Floor Standing Enclosure, MCSL-PD, MCSL20106R5 item measures 2000x1000x600 inches with a material of Mild Steel colored Light Gray.


