ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCSL20084R5 Armadio 2000x800x400 - MCSL20084R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
RAL-Nummer - 7.04
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8713574195172
Artikelnummer
HOFMCSL20084R5
Herstellernummer
MCSL20084R5
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
RAL-Nummer:
7.04
Farbe:
Edelstahl
The mild steel combinable floor standing enclosure range, MCSL, is available off the shelf in many different sizes, and is ideal for power distribution applications. This Combinable Floor Standing Enclosure, MCSL-PD, MCSL20084R5 item measures 2000x800x400 inches with a material of Mild Steel colored Light Gray.


