Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCSL20064R5 Armadio 2000x600x400 - MCSL20064R5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCSL20064R5 Armadio 2000x600x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • RAL-Nummer - 7.04

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574195165

Artikelnummer

HOFMCSL20064R5

Herstellernummer

MCSL20064R5

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

RAL-Nummer:

7.04

Farbe:

Edelstahl

The mild steel combinable floor standing enclosure range, MCSL, is available off the shelf in many different sizes, and is ideal for power distribution applications. This Combinable Floor Standing Enclosure, MCSL-PD, MCSL20064R5 item measures 2000x600x400 inches with a material of Mild Steel colored Light Gray.