ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCSL20046R5 Armadio 2000x400x600 - MCSL20046R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
RAL-Nummer - 7.04
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8713574126930
Artikelnummer
HOFMCSL20046R5
Herstellernummer
MCSL20046R5
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
RAL-Nummer:
7.04
Farbe:
Edelstahl
The mild steel combinable floor standing enclosure range, MCSL, is available off the shelf in many different sizes, and is ideal for power distribution applications. This Combinable Floor Standing Enclosure, MCSL-PD, MCSL20046R5 item measures 2000x400x600 inches with a material of Mild Steel colored Light Gray.


