Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCSL18104R5 Armadio 1800x1000x400 - MCSL18104R5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCSL18104R5 Armadio 1800x1000x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • RAL-Nummer - 7.04

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574156562

Artikelnummer

HOFMCSL18104R5

Herstellernummer

MCSL18104R5

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

RAL-Nummer:

7.04

Farbe:

Edelstahl

The mild steel combinable floor standing enclosure range, MCSL, is available off the shelf in many different sizes, and is ideal for power distribution applications. This Combinable Floor Standing Enclosure, MCSL-PD, MCSL18104R5 item measures 1800x1000x400 inches with a material of Mild Steel colored Light Gray.