ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCSL18084R5 Armadio 1800x800x400 - MCSL18084R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
RAL-Nummer - 7.04
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8713574193543
Artikelnummer
HOFMCSL18084R5
Herstellernummer
MCSL18084R5
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
RAL-Nummer:
7.04
Farbe:
Edelstahl
The mild steel combinable floor standing enclosure range, MCSL, is available off the shelf in many different sizes, and is ideal for power distribution applications. This Combinable Floor Standing Enclosure, MCSL-PD, MCSL18084R5 item measures 1800x800x400 inches with a material of Mild Steel colored Light Gray.


