Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCSL18066R5 Armadio 1800x600x600 - MCSL18066R5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCSL18066R5 Armadio 1800x600x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • RAL-Nummer - 7.04

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574126978

Artikelnummer

HOFMCSL18066R5

Herstellernummer

MCSL18066R5

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

RAL-Nummer:

7.04

Farbe:

Edelstahl

The mild steel combinable floor standing enclosure range, MCSL, is available off the shelf in many different sizes, and is ideal for power distribution applications. This Combinable Floor Standing Enclosure, MCSL-PD, MCSL18066R5 item measures 1800x600x600 inches with a material of Mild Steel colored Light Gray.