Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCSL18064R5 Armadio 1800x600x400 - MCSL18064R5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCSL18064R5 Armadio 1800x600x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • RAL-Nummer - 7.04

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574156531

Artikelnummer

HOFMCSL18064R5

Herstellernummer

MCSL18064R5

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

RAL-Nummer:

7.04

Farbe:

Edelstahl

The mild steel combinable floor standing enclosure range, MCSL, is available off the shelf in many different sizes, and is ideal for power distribution applications. This Combinable Floor Standing Enclosure, MCSL-PD, MCSL18064R5 item measures 1800x600x400 inches with a material of Mild Steel colored Light Gray.