Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCSL18046R5 Armadio 1800x400x600 - MCSL18046R5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCSL18046R5 Armadio 1800x400x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • RAL-Nummer - 7.04

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574126985

Artikelnummer

HOFMCSL18046R5

Herstellernummer

MCSL18046R5

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

RAL-Nummer:

7.04

Farbe:

Edelstahl

The mild steel combinable floor standing enclosure range, MCSL, is available off the shelf in many different sizes, and is ideal for power distribution applications. This Combinable Floor Standing Enclosure, MCSL-PD, MCSL18046R5 item measures 1800x400x600 inches with a material of Mild Steel colored Light Gray.