Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCS20065R5 DA PAVIMENTO 2000X600X500 - MCS20065R5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCS20065R5 DA PAVIMENTO 2000X600X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8713574126794

Artikelnummer

HOFMCS20065R5

Herstellernummer

MCS20065R5

Hersteller

HOF

Breite:

600 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Montageplatte:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mastbefestigung:

nein

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Schrägdach:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

12

Da pavimento, 2000x600x500, Armadio componibile, 1 porta, con MP, acciaio dolce, IP55