Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFLI505 Doppia mappa 5 mm - LI505

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFLI505 Doppia mappa 5 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574219564

Artikelnummer

HOFLI505

Herstellernummer

LI505

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Inserts to replace the standard double-bit 3 mm insert in the standard lock cover. This Inserts, LI, LI505 item measures 16x16x20mm with a material of Zamak, Double Bit 5mm.