ELDON AUSTRIA GMBH - HOFLF430 Piedini di livellamento M12 - LF430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel-Versteifungsprofil
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Max. Belastbarkeit - 306 kg
Geeignet für Be-/Entlüftung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574067806
Artikelnummer
HOFLF430
Herstellernummer
LF430
Hersteller
HOF
Ausführung:
Sockel-Versteifungsprofil
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
306 kg
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
67 mm
Tiefe:
48 mm


