Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFLC02-316 Disposit. di sollevam. SS 316 - LC02-316

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFLC02-316 Disposit. di sollevam. SS 316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Tiefe - 40 mm

  • Werkstoff - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574228009

Artikelnummer

HOFLC02-316

Herstellernummer

LC02-316

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Breite:

100 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

40 mm

Werkstoff:

Edelstahl

Farbe:

sonstige

Lifting Devices, LC provide optimal weight distribution when lifting bayed enclosures. Use with baying bracket. This Lifting Devices, LC, LC02-316 item measures 60x100x40mm with a material of Stainless Steel 316.