Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFHMIW0715807-316 Finestra di visualizzazione - HMIW0715807-316

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFHMIW0715807-316 Finestra di visualizzazione

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 710 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574227996

Artikelnummer

HOFHMIW0715807-316

Herstellernummer

HMIW0715807-316

Hersteller

HOF

Höhe:

710 mm

The stainless steel 316L viewing window provides IP66 protection for displays and other control components. This Viewing Window, HMIW, HMIW0715807-316 item measures 710x580x6.3mm has a material of Stainless Steel 316L color Unpainted, finish Brushed.