Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFHLTSTAT20C Termostato ON 20? C/OFF 28? C - HLTSTAT20C

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFHLTSTAT20C Termostato ON 20? C/OFF 28? C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC/DC

  • Mit Lüfter - nein

  • Mit Raumthermostat - ja

  • Breite - 24 mm

  • Höhe - 28 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574246621

Artikelnummer

HOFHLTSTAT20C

Herstellernummer

HLTSTAT20C

Hersteller

HOF

Spannungsart:

AC/DC

Mit Lüfter:

nein

Mit Raumthermostat:

ja

Breite:

24 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

108 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Hazardous Location Heaters provide freeze, condensation and corrosion protection. This Hazardous Location Heater Thermostat 20C SetPt, HLTSTAT20C item measures 1.1X.9X4.3 inches with a material of Aluminum colored Black.