Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG521216G051 Spectra interni SS3135W115V - G521216G051

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG521216G051 Spectra interni SS3135W115V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 100...115 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 100...115 V

  • Spannungsart - AC

  • Drehzahlgeregelt - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.056 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574238121

Artikelnummer

HOFG521216G051

Herstellernummer

G521216G051

Hersteller

HOF

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

100...115 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

100...115 V

Spannungsart:

AC

Drehzahlgeregelt:

nein

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

nein

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

3.5 W

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...55 °C

Breite:

435 mm

Höhe:

1338 mm

Tiefe:

296 mm

SpectraCool Air Conditioners deliver reliable enclosure cooling in full spectrum of environments. This SpectraCool Indoor G52, G521216G051 item is rated 12000BTU 115V with material of SS304 finish Brushed.