Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG520826G150 Spectra Outdoor2300W230 V - G520826G150

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG520826G150 Spectra Outdoor2300W230 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Drehzahlgeregelt - nein

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Funktion Master/Slave - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.056 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574336308

Artikelnummer

HOFG520826G150

Herstellernummer

G520826G150

Hersteller

HOF

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Drehzahlgeregelt:

nein

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...55 °C

Breite:

435 mm

Höhe:

1338 mm

Tiefe:

296 mm

SpectraCool Air Conditioners deliver reliable enclosure cooling in full spectrum of environments. This SpectraCool Outdoor with Heat G52, G520826G150 item is rated 8000BTU 230V with material of Steel color Lt Gray.