Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG520816G102 Spectra ACP-SS 1992W 115V - G520816G102

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG520816G102 Spectra ACP-SS 1992W 115V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 100...115 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 100...115 V

  • Spannungsart - AC

  • Drehzahlgeregelt - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.056 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574238381

Artikelnummer

HOFG520816G102

Herstellernummer

G520816G102

Hersteller

HOF

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

100...115 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

100...115 V

Spannungsart:

AC

Drehzahlgeregelt:

nein

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

nein

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

2.3 W

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...55 °C

Breite:

435 mm

Höhe:

1338 mm

Tiefe:

296 mm

SpectraCool Advanced Corrosion Protection ACs utilize advanced coatings extending life of unit. This SpectraCool Advanced Corrosion Protection Lvl 1, G520816G102 item is rated 8000BTU 115V with material of SS316 finish Brushed.