ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF88LSGQR Piastra di tenuta piatta a sgancio rapido con profilo incernierato a innesto, 8,00x8,00, grigio, acciaio - F88LSGQR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 203 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574240896
Artikelnummer
HOFF88LSGQR
Herstellernummer
F88LSGQR
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
203 mm
Layin, Quick-Release, Flat Sealing Plate seals the cover side of each wireway junction. This Quick-Release Flat Sealing Plate Lay-in Hinged-Cover, F88LSGQR item measures 8.00x8.00 inch with a material of Steel colored Gray.


