ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF66WBSS Connettore scatola - F66WBSS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 152 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 152
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574241213
Artikelnummer
HOFF66WBSS
Herstellernummer
F66WBSS
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
152 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
152
Stainless Steel Box Connectors used inside connected enclosures ensuring tight seal. This Box Connector, F66WBSS item measures 6.00x6.00 inches with a material of SS304 finish Brushed.


