Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF66WASS Raccordo telescopico - F66WASS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF66WASS Raccordo telescopico

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 64 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 152

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574241206

Artikelnummer

HOFF66WASS

Herstellernummer

F66WASS

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

64 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

152

Feed-Through Telescope Fittings are for adjusting wireway length without cutting or welding. This Telescope Fitting Feed-Through, F66WASS item measures 6.00x6.00 inches with a material of SS304 finish Brushed.