Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF66W36SS Sezione dritta da 36 - F66W36SS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF66W36SS Sezione dritta da 36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelführungspanel

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 64 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 152

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574241176

Artikelnummer

HOFF66W36SS

Herstellernummer

F66W36SS

Hersteller

HOF

Ausführung:

Kabelführungspanel

Werkstoff:

Metall

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

64 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

152