ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF66LKOKT Sezione senso antiorario - F66LKOKT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 152 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 152
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574240537
Artikelnummer
HOFF66LKOKT
Herstellernummer
F66LKOKT
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
152 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
152
Lay-in Transposition for rotating open side 90 degrees retaining lay-in feature. This Transposition Sections CCW, F66LKOKT item measures 6.00x6.00 inches with a material of Steel colored Gray.


