ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF66LE9B Gomito 90? apertura interna - F66LE9B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 152 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574240483
Artikelnummer
HOFF66LE9B
Herstellernummer
F66LE9B
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
152 mm
Layin, 90-Degree Elbows offer right-angle wireway installations. Three different elbows available. This LayIn Wireway 90-Degree Elbow Inside Opening, F66LE9B item measures 6.00x6.00 inches with a material of Steel colored Gray.


