Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44WN6SS Nipplo da 600 - F44WN6SS

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44WN6SS Nipplo da 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 102 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 102

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574241084

Artikelnummer

HOFF44WN6SS

Herstellernummer

F44WN6SS

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

102 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

102

Feed-Through Nipples used between adjacent wireway sections or fittings adjusting wireway length. This Nipple Feed-Through Wireway, F44WN6SS item measures 4.00x4.00x6.00 inches with a material of Stainless Steel 304 finish Brushed.