ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44WFFSS Raccordo flessibile - F44WFFSS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 102 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 102
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574241060
Artikelnummer
HOFF44WFFSS
Herstellernummer
F44WFFSS
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
102 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
102
Feed-Through Flexible Fittings compensate for misalignment and isolates runs from shock and vibration. This Flexible Fitting Feed-Through, F44WFFSS item measures 4.00x4.00 inches with a material of Rubber and SS304 finish Brushed.


