ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44LP Piastra di chiusura - F44LP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 64 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574240223
Artikelnummer
HOFF44LP
Herstellernummer
F44LP
Hersteller
HOF
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
64 mm
Le piastre di chiusura a innesto vengono utilizzate per chiudere e sigillare l'estremità della sezione o del percorso di una canalina. L'articolo F44LP piastra di chiusura con profilo incernierato a innesto per canalina misura 4,00x4,00", in acciaio grigio.


