Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44LN2 Nipplo da 20 - F44LN2

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44LN2 Nipplo da 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 102 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574240209

Artikelnummer

HOFF44LN2

Herstellernummer

F44LN2

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

102 mm

Lay-in Hinged Cover Nipples are used for adjusting wireway length. This Nipple Lay-in Hinged-Cover, F44LN2 item measures 4.00x4.00x2.00 inches with a material of Steel colored Gray.