ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44LKOKT Sezione senso antiorario - F44LKOKT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 102 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 102
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574240179
Artikelnummer
HOFF44LKOKT
Herstellernummer
F44LKOKT
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
102 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
102
Lay-in Transposition for rotating open side 90 degrees retaining lay-in feature. This Transposition Sections CCW, F44LKOKT item measures 4.00x4.00 inches with a material of Steel colored Gray.


