Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44LE45A Gomito 45? apertura superiore - F44LE45A

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44LE45A Gomito 45? apertura superiore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelführungspanel

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 64 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574240070

Artikelnummer

HOFF44LE45A

Herstellernummer

F44LE45A

Hersteller

HOF

Ausführung:

Kabelführungspanel

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

64 mm

I gomiti a 45 gradi a innesto offrono percorsi della canalina con curve a 45 gradi. Sono disponibili tre diversi gomiti. L'articolo F44LE45A gomito a 45 gradi con apertura superiore misura 4,00x4,00", in acciaio grigio.