ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44LB Connettore scatola - F44LB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 64 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 5 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8713574240056
Artikelnummer
HOFF44LB
Herstellernummer
F44LB
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
64 mm


