ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF44L24 Sezione dritta da 24 - F44L24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 64 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574240001
Artikelnummer
HOFF44L24
Herstellernummer
F44L24
Hersteller
HOF
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
64 mm


