ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF22L48 Sezione dritta da 48 - F22L48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Breite - 64 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574239678
Artikelnummer
HOFF22L48
Herstellernummer
F22L48
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
64 mm
Lay-in Wireway for Type 12 with gasket and quick-release latches. This Straight Section Lay-in Hinged-Cover Type 12, F22L48 item measures 2.50x2.50x48.00 inches with a material of Steel colored Gray.


