Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF22L120 Sezione dritta da 120 - F22L120

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF22L120 Sezione dritta da 120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelführungspanel

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 64 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574238831

Artikelnummer

HOFF22L120

Herstellernummer

F22L120

Hersteller

HOF

Ausführung:

Kabelführungspanel

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

64 mm

Lay-in Wireway for Type 12 with gasket and quick-release latches. This Straight Section Lay-in Hinged Cover Type 12, F22L120 item measures 2.50x2.50x120.00 inches with a material of Steel colored Gray.