Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF126LRE66 Riduttore 1200x600-600x600 - F126LRE66

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF126LRE66 Riduttore 1200x600-600x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 305 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574238701

Artikelnummer

HOFF126LRE66

Herstellernummer

F126LRE66

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

305 mm

Lay-In Hinged Cover Reducer for reducing to a smaller wireway size. This Reducer Lay-in Hinged Cover, F126LRE66 item fits 12x6 to 6x6 inches with a material of Steel colored Gray.