Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEXE56016090 Morsettiera Ex 560x160x90 - EXE56016090

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEXE56016090 Morsettiera Ex 560x160x90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 160 mm

  • Breite - 560 mm

  • Tiefe - 90 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574247192

Artikelnummer

HOFEXE56016090

Herstellernummer

EXE56016090

Hersteller

HOF

Höhe:

160 mm

Breite:

560 mm

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP66

Zonex Non-Metallic Terminal Enclosure is ideal for termination in hazardous location maintaining certification. This ZonEx Non-Metallic Terminal Enclosure, EXE56016090 item measures 160x560x90mm with a material of Fiberglass color Black.