ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEXE26016090 Morsettiera Ex 260x160x90 - EXE26016090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 160 mm
Breite - 260 mm
Tiefe - 90 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574248069
Artikelnummer
HOFEXE26016090
Herstellernummer
EXE26016090
Hersteller
HOF
Höhe:
160 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP66
Zonex Non-Metallic Terminal Enclosure is ideal for termination in hazardous location maintaining certification. This ZonEx Non-Metallic Terminal Enclosure, EXE26016090 item measures 160x260x90mm with a material of Fiberglass color Black.


