ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEXE255250120 Morsettiera Ex 255x250x120 - EXE255250120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 250 mm
Breite - 255 mm
Tiefe - 120 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574248052
Artikelnummer
HOFEXE255250120
Herstellernummer
EXE255250120
Hersteller
HOF
Höhe:
250 mm
Breite:
255 mm
Tiefe:
120 mm
Schutzart (IP):
IP66
Zonex Non-Metallic Terminal Enclosure is ideal for termination in hazardous location maintaining certification. This ZonEx Non-Metallic Terminal Enclosure, EXE255250120 item measures 250x255x120mm with a material of Fiberglass color Black.


