ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEXE1907575 Morsettiera Ex 190x75x75 - EXE1907575
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Breite - 190 mm
Tiefe - 75 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
8713574248014
Artikelnummer
HOFEXE1907575
Herstellernummer
EXE1907575
Hersteller
HOF
Höhe:
75 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP66


