Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEXE151510SS6E Morsettiera Ex 152x152x102 - EXE151510SS6E

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEXE151510SS6E Morsettiera Ex 152x152x102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - Deckel

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Art der Tür - ohne

  • Transparenter Deckel/Tür - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574247956

Artikelnummer

HOFEXE151510SS6E

Herstellernummer

EXE151510SS6E

Hersteller

HOF

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

Deckel

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Mit Schloss:

nein

Höhe:

152 mm

Breite:

152 mm

Tiefe:

102 mm

Anzahl der Module:

0

Anzahl der Reihen:

0

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Anbaumöglichkeit:

nein

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Montageplatte:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Schlagfestigkeit:

IK08

Funktionserhalt:

ohne