ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEXE1107555 Morsettiera Ex 110x75x55 - EXE1107555

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Breite - 110 mm
Tiefe - 55 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574247925
Artikelnummer
HOFEXE1107555
Herstellernummer
EXE1107555
Hersteller
HOF
Höhe:
75 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
55 mm
Schutzart (IP):
IP66
Zonex Non-Metallic Terminal Enclosure is ideal for termination in hazardous location maintaining certification. This ZonEx Non-Metallic Terminal Enclosure, EXE1107555 item measures 75x110x55mm with a material of Fiberglass colored Black.


