ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEXE101008SS6E Morsettiera Ex 102x102x76 - EXE101008SS6E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Art der Tür - ohne
Transparenter Deckel/Tür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574247918
Artikelnummer
HOFEXE101008SS6E
Herstellernummer
EXE101008SS6E
Hersteller
HOF
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
102 mm
Breite:
102 mm
Tiefe:
76 mm
Anzahl der Module:
0
Anzahl der Reihen:
0
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Montageplatte:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne


