Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFESFS278 Telaio girevole laterale 1400 - ESFS278

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFESFS278 Telaio girevole laterale 1400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schwenkrahmen

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1.4 mm

  • Höhe - 1.4 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574205536

Artikelnummer

HOFESFS278

Herstellernummer

ESFS278

Hersteller

HOF

Ausführung:

Schwenkrahmen

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

1.4 mm

Höhe:

1.4 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7.04

Swing Frame Side Mounted, ESFS is for m, or easy rear access to components is desired. This Swing Frame Side Mounted, ESFS, ESFS278 item measures 1267x694x80mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.