Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFELC1005TG24V Cablaggio passante Grigio 24V - ELC1005TG24V

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFELC1005TG24V Cablaggio passante Grigio 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574231962

Artikelnummer

HOFELC1005TG24V

Herstellernummer

ELC1005TG24V

Hersteller

HOF

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Farbe:

grau

Ready-to-use cable to connect to a door switch for EL LED Enclosure Lights. This Cable Door Switch for EL LED Enclosure Lights, ELC TW, ELC1005TG24V item measures 1 Meters 24VDC with a material of Copper color Gray.