ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEKSS20104 DA PAVIMENTO 2000X1000X400 - EKSS20104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1000 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 400 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Packung
1 ST
EAN
8713574191990
Artikelnummer
HOFEKSS20104
Herstellernummer
EKSS20104
Hersteller
HOF
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Mit Montageplatte:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Mastbefestigung:
nein
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Schrägdach:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X


